Diskli dairesel zımpara makinesi ETS 150-E twin
Dskl drsl zımpr maknsi ETS 150-E twin
EL.DAİRESEL ZIMP.MAK.(ETS150E-TWIN)350W
Ürün no. 07021290
EAN 4047376942851
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Tek bir makinede 2 hareket ayarı
- 6,2 mm strok ile kaba taşlama
- 2,8 mm strok ile ince taşlama
Yüksek zımpara oranı
Eş zamanlı dönme ve salınım hareketi
Entegre toz emme tertibatı
Gerekirse harici toz çektirme işlevi olmadan da kullanılabilir.
Dönme ve salınım sayısını ayarlamak için ayar tekeri
Kaplama veya ince boya katmanları gibi hassas malzemeler sorunsuz bir şekilde işlenebilir.
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Frekans | 50 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 350 W |
Min./maks. rölanti devri | 4200-9200 dev/dk |
Min./maks. rölanti dairesel hızı | 8400-18400 1/min |
Zımpara plakası çapı | 150 mm |
Salınım çapı, 1. vites/2. vites | 2.8 / 6.2 mm |
Makine ağırlığı | 2,2 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |