Disco para parafuso construção telhados
Disco para parafuso construção telhados
TE-SHR4,8MM-TRITTSICHER-82X40MM
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro do furo (d1) | 4,7 mm |
Comprimento (l1) | 82 mm |
Largura (b1) | 40 mm |
Espessura (h1) | 1 mm |
Material | Aço |
Superfície | Tiras de aço galvanizadas a quente |
Design | Bem assente |
Comprimento x largura x espessura | 82 x 40 x 1 mm |