Disco in tela con fissaggio a strappo
Disco in feltro con fissaggio a strappo
DISCO ABR.VEL.FIB.NYLON D.125MM A180
Cod. art. 0585472180
EAN 4050382293121
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Doppia impregnazione
Lunghissima durata rispetto ai dischi in tessuto con fissaggio a strappo tradizionali.
Numero giri consigliati:
Da 1000 a 4000 giri/min
Se viene utilizzata a una velocità sostenuta, una grana più grossa agisce come una grana più fine e se viene utilizzata a una velocità più bassa, una grana più fine agisce come una grana più grossa. Utilizzare attrezzi con una bassa pressione di esercizio; una pressione di esercizio elevata provoca un'usura precoce. Se la rimozione dei trucioli è insufficiente, non incrementare la pressione di esercizio, ma utilizzare una grana più grossa.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiali da lavorare: Acciaio temprato, ferro malleabile, ghisa grigia, acciaio al carbonio, acciaio per imbutitura, striscia in acciaio, zinco stampato a iniezione, metalli non ferrosi, Cr-Ni e altri acciai inossidabili, legno.
Diametro (Ø) | 125 mm |
Esecuzione | Medio |
Colore | Giallo |
Sistema adesivo | Chiusura a strappo |
Grana | P180 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.