Disco de corte diamantado, fresa de juntas
Disco de corte diamantado p/ máquina de ranhuras
ZEBRA
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Para soltar e remover elementos de construção instalados, tais como janelas e portas
- Os discos de corte diamantado ficam rombos a rotações por minuto excessivamente elevadas e desgastam-se muito rapidamente a velocidades de superfície periférica insuficientes
- Se deixar de ser fácil cortar (indicado pela criação de muitas faíscas), volte a afiar o disco em material abrasivo, por ex. grés, com vários cortes
- Corte secções transversais de peças grandes em várias secções (corte oscilante)
- Trabalhe sem aplicar pressão – o peso da máquina é suficiente. Uma maior pressão provoca um maior desgaste.
- Os discos de corte diamantado destinam-se a cortes retos. Os cortes curvos deformam a lâmina e resultam em fissuras e rasgos nos segmentos – risco de lesão!
- Apesar do nível de segurança proporcionado pela ferramenta, use sempre óculos e vestuário de proteção durante o trabalho
- Respeite as informações da etiqueta (rotações por minuto máx.), as restrições de uso e as instruções de segurança
- A direção da seta do disco deve corresponder à direção de rotação da máquina
- Não deve ser utilizada para fresagem lateral
- Use o capuz de proteção adequado
- A fixação deve ser apenas realizada por um especialista com formação (não use de força, use flanges de fixação limpas do mesmo tamanho, efetue um teste primeiro)
- Se as ferramentas de fresagem forem fixadas ou usadas de forma incorreta ou se estiverem danificadas, representam um perigo e podem causar ferimentos graves
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro (Ø) | 150 mm |
Furação | 25,4 mm |
Altura do segmento | 8 mm |
Espessura do segmento | 1,9 mm |
Número de segmentos | 12 UNID |
Ligação do segmento | Laser |
Velocidade máx. de rotação | 10200 rpm |
Velocidade circunferencial máx. | 80 m/s |