Disco de corte diamantado, azulejos, SP TG 12-A
Disco de corte diamantado, azulejos, SP TG 12-A
ZEBRA
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Versatilidade (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Velocidade de corte (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Qualidade do corte (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Diâmetro (Ø) | 76 mm |
Furação | 10 mm |
Altura do segmento | 6,5 mm |
Espessura do segmento | 1,3 mm |
Ligação do segmento | Sinterizado |
Velocidade máx. de rotação | 20100 rpm |
Velocidade circunferencial máx. | 80 m/s |
Norma EN | 13236 |