Disco de chanfragem e corte diamantado
Disco de chanfragem e corte diamantado
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro (Ø) | 125 mm |
Furação | 22,23 mm |
Espessura do segmento | 2,8 mm |
Número de segmentos | 10 UNID |
Ligação do segmento | BSL |
Velocidade máx. de rotação | 12250 rpm |
Velocidade circunferencial máx. | 80 m/s |