Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Disco da sbavo Longlife Per acciaio inossidabile

Disco abrasivo Longlife per acciaio inossidabile

Cod. art. 0670181257

EAN 4038898432388

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Disco da sbavo Longlife Per acciaio inossidabile

Cod. art. 0670181257

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Disco da sbavo rinforzato in fibra, con legante in resina dalle prestazioni elevate, con una durata particolarmente lunga e un'elevata velocità di rimozione
  • Suscettibilità alla rottura estremamente bassa

  • Tolleranze minime di dimensione e squilibrio

  • Privo di ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)
Indicazione
  • Stoccaggio: in luogo asciutto, a una temperatura ambiente di 20 °C

  • Lavorare solo con un adeguato abbigliamento protettivo

  • Utilizzare solo dischi integri

  • Verificare la corretta pressione di contatto

  • Osservare il giusto angolo di contatto del disco da sbavo. Un angolo di contatto troppo ridotto può causare la rottura della mola nella zona periferica.

  • Per ulteriori informazioni, fare riferimento al foglietto illustrativo
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Particolarmente adatto per la lavorazione di acciaio inossidabile, acciai legati e altolegati, acciai inossidabili e resistenti agli acidi, acciai al cromo-nichel

  • Levigatura di bordi e superfici

  • Rifinitura e levigatura

  • Sbavatura e asportazione di cordoni di saldatura

Diametro x spessore

125 x 7,0 mm

Foratura

22,23 mm

Esecuzione

Tipo zancato

Numero di giri max

12250 G/min

Materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

Velocità circonferenziale max

80 m/s

Versatilità (sistema a punti)

2 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

4 su 4 punti

Velocità di rimozione (sistema a punti)

3 su 4 punti

Prestazioni di rimozione (sistema a punti)

3 su 4 punti

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

SMERIGLIATR-BATT-AWS18-125P-COMPT-2X5AH

Smerigliatrice angolare a batteria compatta, potente e brushless per lavori di sgrossatura e taglio medio-pesanti
x 1 pz.
Smerigliatrice angolare EWS 17-125-EQ POWER

SMERIGLIATRICE-EL-EWS17-125-EQ-POWER

Potente smerigliatrice angolare da 1700 watt con buona maneggevolezza, rapida asportazione del materiale e massima produttività. Ideale per operazioni gravose di sgrossatura e taglio
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Occhiali di protezione CEPHEUS®

OCCHIALE PROT. TRASP. CEPHEUS EN166

Occhiali di protezione leggeri e con ottima aderenza