Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Diş sızdırmazlık ipi

Diş sızdırmazlık ipi
DİŞ SIZDIRMAZLIK SARGI İPİ-160M

Ürün no. 0985031160

EAN 4046777490022

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Diş sızdırmazlık ipi

Ürün no. 0985031160
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
Metal veya plastik dişli bağlantıların sızdırmazlığını sağlamak için üniversal diş sızdırmazlık bandı
  • Basit hizalama ve ayarlama mümkündür

  • İlave macun gerekmez
Performans Kanıtı

NV-5142BP7097 Class ARP onayı kapsamında, gaz, içme suyu (soğuk/sıcak) ve ısıtma boruları için DVGW tarafından test edilmiştir

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Basınçlı hava, hidrolik, pnömatik ve çeşitli birçok uygulama için son derece uygundur.


Soğuk içme suyu, ılık içme suyu, +130°C sıcak su, ısıtma ve gaz uygulamaları için diş sızdırmazlığı sağlayan sızdırmazlık bağlantılarında (4 inçe kadar metal diş, 1½"e kadar plastik diş) kullanılabilir

Kılavuz

Dişleri pürüzlendirin. Dişin başından başlayarak, sızdırmazlık ipini diş yönünde gergin bir şekilde çaprazlamasına sarın. Sızdırmazlık ipini doğrudan dişlerin arasına sokmayın. Kesme ucuyla sızdırmazlık ipini kesin ve gevşek ucu bastırın. Boru anahtarıyla sıkarak montajı tamamlayın. Gerekirse tekrardan uygulayın.

Malzeme

PA - Poliamit

Kaplama

Silikon içeren etkisiz macun

Renk

Beyaz

Uzunluk

160 m

Min./maks. sıcaklık koşulları

-20 - 130 °C

Onay işareti

DVGW

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler