Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Diş kalıbı, HSCo, tip C

Diş kalıbı, HSCo, tip C

Ürün no. 4625000098

EAN 4046777804560

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Diş kalıbı, HSCo, tip C

Ürün no. 4625000098
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
For blind holes and through holes, for higher-resistance receiving threads
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

%5 kobalt içerikli yüksek hız çeliği

Şekil

C

Tolerans sınıfı

6H değiştirilmiş

Dişli kovan için uygun

M10

Diş çapı

11,99 mm

Diş uzunluğu

22 mm

Karot deliği çapı

11,2 mm

Uzunluk

100 mm

Kare genişliği

7 mm

Mil çapı

9 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler