Diş açma seti HSS M3-M20
Diş açma aleti seti HSS, 67 parça, Sysko
THRCTR-SYSKO-HSS-2.0-(M3-M20)-67PCS
Ürün no. 5964065267
EAN 4062856244430
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Malzemeler uygulama şekline ve çaplarına göre düzenlenmiştir
- Yüksek kaliteli, lazer etiketli çanta iç süngeri
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 67 ADET |
Malzeme | HSS |
KILAVUZ KOLU-DIN1814-PERF. SZ1-(M1-M10)
KILAVUZ KOLU-DIN1814-PERF. SZ2-(M4-M12)
KILAVUZ KOLU-DIN1814-PERF. SZ3-(M5-M20)
HSS PAFTA LOKMASI-STANDRT DİŞ-DIN223-M10
HSS PAFTA LOKMAS.STANDART DİŞ-DIN223-M12
HSS PAFTA LOKMAS.STANDART DİŞ-DIN223-M14
HSS PAFTA LOKMAS.STANDART DİŞ-DIN223-M16
HSS PAFTA LOKMAS.STANDART DİŞ-DIN223-M18
HSS PAFTA LOKMAS.STANDART DİŞ-DIN223-M20
HSS PAFTA LOKMASI-STANDART DİŞ-DIN223-M4
HSS PAFTA LOKMASI-STANDART DİŞ-DIN223-M5
HSS PAFTA LOKMASI-STANDART DİŞ-DIN223-M6
HSS PAFTA LOKMASI-STANDART DİŞ-DIN223-M8