Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Diş açma seti HSS M3-M12

Diş açma aleti seti HSS, 44 parça, Sysko
PAFTA+KLAVUZ SET-HSS-2.0-(M3-M12)-44PRÇ

Ürün no. 5964065244

EAN 4062856446827

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Diş açma seti HSS M3-M12

Ürün no. 5964065244
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
8.4.1 sistem çantasında, 44 parça. 850 N/mm²'ye kadar dayanıma sahip çelik ve dökme demirden M3-M12 standart ISO metrik diş açmak için komple set.
  • Uygulamaları temelinde ve çaplarına göre düzenlenmiş aletler

  • Yüksek kaliteli, lazer etiketli çanta iç süngeri
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

44 ADET

Malzeme

HSS

Diş açma seti HSS M3-M12 dahil:
1 x
Düz tornavida

TORNAVİDA-DÜZ-KNIRPS-1X5,5X25

Açıklama:
1 x 5,5 mm; Bıçak uzunluğu: 25 mm
Topuz kısa şaftlı model
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D2,5MM

Açıklama:
2.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D3,3MM

Açıklama:
3.3 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D4,2MM

Açıklama:
4.2 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D5,0MM

Açıklama:
5.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D6,8MM

Açıklama:
6.8 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D8,5MM

Açıklama:
8.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D10,2MM

Açıklama:
10.2 mm
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
El kılavuzu, konik kılavuz HSS, DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M10

Açıklama:
M10 x 1,5
800 N/mm² mukavemete kadar çelik, demir dışı metaller ve dökme demir malzeme gruplarındaki açık delikler ve kör deliklerde DIN13 uyarınca elle standart ISO metrik dişleri üretmek için düzeltme kesimli form A
Miktar: 1 x
1 x
El kılavuzu, konik kılavuz HSS, DIN 352

HSS EL KILAVUZU-İLK İŞLEM-DIN352-M12

Açıklama:
M12 x 1,75
800 N/mm² mukavemete kadar çelik, demir dışı metaller ve dökme demir malzeme gruplarındaki açık delikler ve kör deliklerde DIN13 uyarınca elle standart ISO metrik dişleri üretmek için düzeltme kesimli form A
Miktar: 1 x
1 x
El kılavuzu, konik kılavuz HSS, DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M3

Açıklama:
M3 x 0,5
800 N/mm² mukavemete kadar çelik, demir dışı metaller ve dökme demir malzeme gruplarındaki açık delikler ve kör deliklerde DIN13 uyarınca elle standart ISO metrik dişleri üretmek için düzeltme kesimli form A
Miktar: 1 x
1 x
El kılavuzu, konik kılavuz HSS, DIN 352

HSS EL KILAVUZU-İLK İŞLEM-DIN352-M4

Açıklama:
M4 x 0,7
800 N/mm² mukavemete kadar çelik, demir dışı metaller ve dökme demir malzeme gruplarındaki açık delikler ve kör deliklerde DIN13 uyarınca elle standart ISO metrik dişleri üretmek için düzeltme kesimli form A
Miktar: 1 x
1 x
El kılavuzu, konik kılavuz HSS, DIN 352

HSS EL KILAVUZU-İLK İŞLEM-DIN352-M5

Açıklama:
M5 x 0,8
800 N/mm² mukavemete kadar çelik, demir dışı metaller ve dökme demir malzeme gruplarındaki açık delikler ve kör deliklerde DIN13 uyarınca elle standart ISO metrik dişleri üretmek için düzeltme kesimli form A
Miktar: 1 x
1 x
El kılavuzu, konik kılavuz HSS, DIN 352

HSS EL KILAVUZU-İLK İŞLEM-DIN352-M6

Açıklama:
M6 x 1,0
800 N/mm² mukavemete kadar çelik, demir dışı metaller ve dökme demir malzeme gruplarındaki açık delikler ve kör deliklerde DIN13 uyarınca elle standart ISO metrik dişleri üretmek için düzeltme kesimli form A
Miktar: 1 x
1 x
El kılavuzu, konik kılavuz HSS, DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M8

Açıklama:
M8 x 1,25
800 N/mm² mukavemete kadar çelik, demir dışı metaller ve dökme demir malzeme gruplarındaki açık delikler ve kör deliklerde DIN13 uyarınca elle standart ISO metrik dişleri üretmek için düzeltme kesimli form A
Miktar: 1 x
1 x
El kılavuzu, ikinci kılavuz HSS, DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M10

Açıklama:
M10 x 1,5
800 N/mm² mukavemete kadar çelik, demir dışı metaller ve dökme demir malzeme gruplarındaki açık delikler ve kör deliklerde DIN13 uyarınca elle standart ISO metrik dişleri üretmek için düzeltme kesimli form D
Miktar: 1 x
1 x
El kılavuzu, ikinci kılavuz HSS, DIN 352

HSS EL KILAVUZU-ORTA İŞLEM-DIN352-M12

Açıklama:
M12 x 1,75
800 N/mm² mukavemete kadar çelik, demir dışı metaller ve dökme demir malzeme gruplarındaki açık delikler ve kör deliklerde DIN13 uyarınca elle standart ISO metrik dişleri üretmek için düzeltme kesimli form D
Miktar: 1 x
1 x
El kılavuzu, ikinci kılavuz HSS, DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M3

Açıklama:
M3 x 0,5
800 N/mm² mukavemete kadar çelik, demir dışı metaller ve dökme demir malzeme gruplarındaki açık delikler ve kör deliklerde DIN13 uyarınca elle standart ISO metrik dişleri üretmek için düzeltme kesimli form D
Miktar: 1 x
1 x
El kılavuzu, ikinci kılavuz HSS, DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M4

Açıklama:
M4 x 0,7
800 N/mm² mukavemete kadar çelik, demir dışı metaller ve dökme demir malzeme gruplarındaki açık delikler ve kör deliklerde DIN13 uyarınca elle standart ISO metrik dişleri üretmek için düzeltme kesimli form D
Miktar: 1 x
1 x
El kılavuzu, ikinci kılavuz HSS, DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M5

Açıklama:
M5 x 0,8
800 N/mm² mukavemete kadar çelik, demir dışı metaller ve dökme demir malzeme gruplarındaki açık delikler ve kör deliklerde DIN13 uyarınca elle standart ISO metrik dişleri üretmek için düzeltme kesimli form D
Miktar: 1 x
1 x
El kılavuzu, ikinci kılavuz HSS, DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M6

Açıklama:
M6 x 1,0
800 N/mm² mukavemete kadar çelik, demir dışı metaller ve dökme demir malzeme gruplarındaki açık delikler ve kör deliklerde DIN13 uyarınca elle standart ISO metrik dişleri üretmek için düzeltme kesimli form D
Miktar: 1 x
1 x
El kılavuzu, ikinci kılavuz HSS, DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M8

Açıklama:
M8 x 1,25
800 N/mm² mukavemete kadar çelik, demir dışı metaller ve dökme demir malzeme gruplarındaki açık delikler ve kör deliklerde DIN13 uyarınca elle standart ISO metrik dişleri üretmek için düzeltme kesimli form D
Miktar: 1 x
1 x
El kılavuzu, üçüncü kılavuz HSS, DIN 352

HSS EL KILAVUZU-SON İŞLEM-DIN352-M10

Açıklama:
M10 x 1,5
800 N/mm² mukavemete kadar çelik, demir dışı metaller ve dökme demir malzeme gruplarındaki açık delikler ve kör deliklerde DIN13 uyarınca elle standart ISO metrik dişleri üretmek için düzeltme kesimli form C
Miktar: 1 x
1 x
El kılavuzu, üçüncü kılavuz HSS, DIN 352

HSS EL KILAVUZU-SON İŞLEM-DIN352-M12

Açıklama:
M12 x 1,75
800 N/mm² mukavemete kadar çelik, demir dışı metaller ve dökme demir malzeme gruplarındaki açık delikler ve kör deliklerde DIN13 uyarınca elle standart ISO metrik dişleri üretmek için düzeltme kesimli form C
Miktar: 1 x
1 x
El kılavuzu, üçüncü kılavuz HSS, DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M3

Açıklama:
M3 x 0,5
800 N/mm² mukavemete kadar çelik, demir dışı metaller ve dökme demir malzeme gruplarındaki açık delikler ve kör deliklerde DIN13 uyarınca elle standart ISO metrik dişleri üretmek için düzeltme kesimli form C
Miktar: 1 x
1 x
El kılavuzu, üçüncü kılavuz HSS, DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M4

Açıklama:
M4 x 0,7
800 N/mm² mukavemete kadar çelik, demir dışı metaller ve dökme demir malzeme gruplarındaki açık delikler ve kör deliklerde DIN13 uyarınca elle standart ISO metrik dişleri üretmek için düzeltme kesimli form C
Miktar: 1 x
1 x
El kılavuzu, üçüncü kılavuz HSS, DIN 352

HSS EL KILAVUZU-SON İŞLEM-DIN352-M5

Açıklama:
M5 x 0,8
800 N/mm² mukavemete kadar çelik, demir dışı metaller ve dökme demir malzeme gruplarındaki açık delikler ve kör deliklerde DIN13 uyarınca elle standart ISO metrik dişleri üretmek için düzeltme kesimli form C
Miktar: 1 x
1 x
El kılavuzu, üçüncü kılavuz HSS, DIN 352

HSS EL KILAVUZU-SON İŞLEM-DIN352-M6

Açıklama:
M6 x 1
800 N/mm² mukavemete kadar çelik, demir dışı metaller ve dökme demir malzeme gruplarındaki açık delikler ve kör deliklerde DIN13 uyarınca elle standart ISO metrik dişleri üretmek için düzeltme kesimli form C
Miktar: 1 x
1 x
El kılavuzu, üçüncü kılavuz HSS, DIN 352

HSS EL KILAVUZU-SON İŞLEM-DIN352-M8

Açıklama:
M8 x 1,25
800 N/mm² mukavemete kadar çelik, demir dışı metaller ve dökme demir malzeme gruplarındaki açık delikler ve kör deliklerde DIN13 uyarınca elle standart ISO metrik dişleri üretmek için düzeltme kesimli form C
Miktar: 1 x
1 x
Pafta lokması Standart ISO metrik dişleri için HSS DIN EN 22568

HSS PAFTA LOKMASI-STANDRT DİŞ-DIN223-M10

Açıklama:
M10 x 1,5; M10
DIN 13 uyarınca 850 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demirden standart ISO metrik dişlerin üretimi için kapalı, ön oluk tasarımlı (şekil B), DIN EN 22568'e uygun yuvarlak pafta.
Miktar: 1 x
1 x
Pafta lokması Standart ISO metrik dişleri için HSS DIN EN 22568

HSS PAFTA LOKMAS.STANDART DİŞ-DIN223-M12

Açıklama:
M12 x 1,75; M12
DIN 13 uyarınca 850 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demirden standart ISO metrik dişlerin üretimi için kapalı, ön oluk tasarımlı (şekil B), DIN EN 22568'e uygun yuvarlak pafta.
Miktar: 1 x
1 x
Pafta lokması Standart ISO metrik dişleri için HSS DIN EN 22568

PAFTA-HSS-DIN223-M3

Açıklama:
M3 x 0,5; M3
DIN 13 uyarınca 850 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demirden standart ISO metrik dişlerin üretimi için kapalı, ön oluk tasarımlı (şekil B), DIN EN 22568'e uygun yuvarlak pafta.
Miktar: 1 x
1 x
Pafta lokması Standart ISO metrik dişleri için HSS DIN EN 22568

HSS PAFTA LOKMASI-STANDART DİŞ-DIN223-M4

Açıklama:
M4 x 0,7; M4
DIN 13 uyarınca 850 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demirden standart ISO metrik dişlerin üretimi için kapalı, ön oluk tasarımlı (şekil B), DIN EN 22568'e uygun yuvarlak pafta.
Miktar: 1 x
1 x
Pafta lokması Standart ISO metrik dişleri için HSS DIN EN 22568

HSS PAFTA LOKMASI-STANDART DİŞ-DIN223-M5

Açıklama:
M5 x 0,8; M5
DIN 13 uyarınca 850 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demirden standart ISO metrik dişlerin üretimi için kapalı, ön oluk tasarımlı (şekil B), DIN EN 22568'e uygun yuvarlak pafta.
Miktar: 1 x
1 x
Pafta lokması Standart ISO metrik dişleri için HSS DIN EN 22568

HSS PAFTA LOKMASI-STANDART DİŞ-DIN223-M6

Açıklama:
M6 x 1,0; M6
DIN 13 uyarınca 850 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demirden standart ISO metrik dişlerin üretimi için kapalı, ön oluk tasarımlı (şekil B), DIN EN 22568'e uygun yuvarlak pafta.
Miktar: 1 x
1 x
Pafta lokması Standart ISO metrik dişleri için HSS DIN EN 22568

HSS PAFTA LOKMASI-STANDART DİŞ-DIN223-M8

Açıklama:
M8 x 1,25; M8
DIN 13 uyarınca 850 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demirden standart ISO metrik dişlerin üretimi için kapalı, ön oluk tasarımlı (şekil B), DIN EN 22568'e uygun yuvarlak pafta.
Miktar: 1 x
1 x
Pafta kolu DIN 1814, Performans, ayarlanabilir

KILAVUZ KOLU-DIN1814-PERF. SZ1-(M1-M10)

Açıklama:
Min./maks. kare priz boyutu için uygun: 2-6,3 mm; Min./maks. diş açma alanı, metrik: 1-10 mm
Yeniden tasarlanmış, güçlendirilmiş gövdeye ve çok yüksek yükler için tırtıllı tutma koluna sahip DIN 10’a göre kare saplı aletlerin kullanımı için kılavuz kolu.
Miktar: 1 x
1 x
Pafta kolu DIN 1814, Performans, ayarlanabilir

KILAVUZ KOLU-DIN1814-PERF. SZ2-(M4-M12)

Açıklama:
Min./maks. kare priz boyutu için uygun: 3-9 mm; Min./maks. diş açma alanı, metrik: 4-12 mm
Yeniden tasarlanmış, güçlendirilmiş gövdeye ve çok yüksek yükler için tırtıllı tutma koluna sahip DIN 10’a göre kare saplı aletlerin kullanımı için kılavuz kolu.
Miktar: 1 x
1 x
Pafta tutucu DIN EN 22568 Performance

HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-20X5

Açıklama:
20 x 5 mm
DIN EN 22568, DIN EN 24231 ve fabrika standardına göre yuvarlak diş kesme paftalarının montajı için basınçlı çinko dökümden yapılmış, çok yüksek yükler için çelikten yapılmış siyah kaplamalı tutma kollarının yanı sıra yeni tasarlanmış, güçlendirilmiş gövdesi bulunan Performance diş kesme paftası tutucu.
Miktar: 1 x
1 x
Pafta tutucu DIN EN 22568 Performance

HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-20X7

Açıklama:
20 x 7 mm
DIN EN 22568, DIN EN 24231 ve fabrika standardına göre yuvarlak diş kesme paftalarının montajı için basınçlı çinko dökümden yapılmış, çok yüksek yükler için çelikten yapılmış siyah kaplamalı tutma kollarının yanı sıra yeni tasarlanmış, güçlendirilmiş gövdesi bulunan Performance diş kesme paftası tutucu.
Miktar: 1 x
1 x
Pafta tutucu DIN EN 22568 Performance

HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-25X9

Açıklama:
25 x 9 mm
DIN EN 22568, DIN EN 24231 ve fabrika standardına göre yuvarlak diş kesme paftalarının montajı için basınçlı çinko dökümden yapılmış, çok yüksek yükler için çelikten yapılmış siyah kaplamalı tutma kollarının yanı sıra yeni tasarlanmış, güçlendirilmiş gövdesi bulunan Performance diş kesme paftası tutucu.
Miktar: 1 x
1 x
Pafta tutucu DIN EN 22568 Performance

HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-30X11

Açıklama:
30 x 11 mm
DIN EN 22568, DIN EN 24231 ve fabrika standardına göre yuvarlak diş kesme paftalarının montajı için basınçlı çinko dökümden yapılmış, çok yüksek yükler için çelikten yapılmış siyah kaplamalı tutma kollarının yanı sıra yeni tasarlanmış, güçlendirilmiş gövdesi bulunan Performance diş kesme paftası tutucu.
Miktar: 1 x
1 x
Pafta tutucu DIN EN 22568 Performance

HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-38X14

Açıklama:
38 x 14 mm
DIN EN 22568, DIN EN 24231 ve fabrika standardına göre yuvarlak diş kesme paftalarının montajı için basınçlı çinko dökümden yapılmış, çok yüksek yükler için çelikten yapılmış siyah kaplamalı tutma kollarının yanı sıra yeni tasarlanmış, güçlendirilmiş gövdesi bulunan Performance diş kesme paftası tutucu.
Miktar: 1 x
1 x
Cırcırlı kılavuz kolu

T CIRCIR KOL-KISA-EL KLAVUZU İÇİN(M3-8)

Açıklama:
Kılavuz M3 - M8, dört köşe tahrik 2,4 - 5,5 mm
Kısa tasarım
Miktar: 1 x
1 x
ORSY sistem sünger iç hazne 8.4.1

SYSINRT-FOAM-(F.5964065200)

Açıklama: For safely storing work tools and products for material processing and machines. Can be used in combination with other system partitions.
Miktar: 1 x
1 x
ORSY sistem çanta 8.4.1

SYSCASE-8.4.1.

Açıklama:
500 x 380 x 85 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 1 x