Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Direktverbinder

Direktverbinder Stahl
VERB-WAPS-ST-ZN-NUT8-38MM

Art.-Nr. 4952600369

EAN 4099618882005

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Direktverbinder

Art.-Nr. 4952600369

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für 8 mm Nutbreiten
  • Geeignet für Profile mit einer Nutbreite von 8 mm

  • Verzinkte und beschichtete Oberfläche

  • Schlüsselweite von 3 mm

  • Ideal für I-Profiltyp

  • RoHS-konform
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

I

Geeignet für Nutbreite (N)

8 mm

Länge (l1)

38 mm

Breite (b1)

14 mm

Länge 2 (l2)

22 mm

Schlüsselweite (SW)

3 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt/beschichtet

RoHS-konform

Ja

Lieferumfang

1x Direktverbinder, 1x Schraube, 1 Nutenstein - Nut 8

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen