Direk tutucu ayak, oluk yataklı BD-S/TZN
Direk tutucu ayak, oluk yataklı BD-S/TZN
Ürün no. 0681080110
EAN 4011231560375
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tasarım | Sabit uygulamalar için |
Şekil | Bıçak şekli |
Dikme ölçüleri | 70 x 110 x 8 mm |
Tutucu plaka ölçüleri | 80 x 100 x 8 mm |
Uzunluk | 368 mm |
Yükseklik | 250 mm |
Gereken çelik dübeller | 4 parça, çap 10 mm |
Min. dikme kesiti için uygun | 100 x 80 mm |
İskarmoz uzunluğu (beton) | 250 mm |
Iskarmoz çapı (beton) | 20 mm |
Malzeme | Çelik |
Taşıyıcının malzeme tanımı | S 235 JR |
Tutucu malzeme standardı | DIN EN 10025:2004 |
Ayak malzeme tanımı | B 500 SP |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |
Kaplama kalınlığı | 55 µm |
Yüzey standardı | DIN EN ISO 1461 |
Kullanım sınıfı | 3 |
Betonda min. önerilen sandıklama derinliği | 100 mm |
Parça sayısı | 1 ADET |
Ağırlık | 1695 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!