Direk tutucu ayak, D-S-H/TZN
Direk tutucu ayak, D-S-H/TZN
Ürün no. 0681490160
EAN 4011231561136
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tasarım | Sabit uygulamalar için |
Şekil | Bıçak şekli |
Çatal genişliği (A) | 100 mm |
D 13 mm delik sayısı | 2 ADET |
Dikme ölçüleri | 70 x 110 x 8 mm |
Tutucu plaka ölçüleri | 100 x 80 x 8 mm |
Uzatılmamış yükseklik | 110 mm |
Min./maks. yükseklik (H) | 110-160 mm |
Gereken çelik dübeller | 4 parça, çap 8 mm |
Min. dikme kesiti için uygun | 100 x 80 mm |
Taban plakası biçimi | 70 x 160 x 8 mm |
D 9 mm delik sayısı | 4 ADET |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |
Kullanım sınıfı | 3 |
Parça sayısı | 2 ADET |
Ağırlık | 2272 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!