Direk tutucu ayak, D-S-H/R3R
Direk tutucu ayak, D-S-H/R3R
Ürün no. 0681492004
EAN 4045727045268
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tasarım | Sabit uygulamalar için |
Şekil | Bıçak şekli |
D 11 mm delik sayısı | 4 ADET |
Dikme ölçüleri | 80 x 80 x 6 mm |
Tutucu plaka ölçüleri | 80 x 80 x 6 mm |
Uzatılmamış yükseklik | 135 mm |
Min./maks. yükseklik (H) | 135-200 mm |
Gereken çelik dübeller | 2 parça, çap 10 mm |
Min. dikme kesiti için uygun | 130 x 100 mm |
Taban plakası biçimi | 160 x 80 x 6 mm |
Malzeme | Çelik |
Taşıyıcının malzeme tanımı | S 235 JR |
Tutucu malzeme standardı | EN 10025-2:2005-04 |
Ayak malzeme tanımı | S195T |
Taban malzemesi standardı | EN 10255:2007 |
Yüzey | Çinko demir, siyah |
Kaplama kalınlığı | 8 µm |
Kullanım sınıfı | 1, 2 |
Parça sayısı | 2 ADET |
Ağırlık | 2400 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!