Direk tutucu ayak, D-G-H/TZN
Direk tutucu ayak, D-G-H/TZN
Ürün no. 0681480120
EAN 4011231561112
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tasarım | Sabit uygulamalar için |
Şekil | Değişken U profil |
Min./maks. köşebent genişliği | 80-160 mm |
Maks. köşebent genişliği | 160 mm |
D 13 mm delik sayısı | 6 ADET |
Min. köşebent genişliği | 80 mm |
Çatal yüksekliği | 120 mm |
Çatal derinliği | 80 mm |
Çatal kalınlığı | 4 mm |
Uzatılmamış yükseklik | 110 mm |
Min./maks. yükseklik (H) | 110-155 mm |
Min. dikme kesiti için uygun | 80 x 110 mm |
Taban plakası biçimi | 100 x 180 x 6 mm |
Boru çapı | 42 mm |
Malzeme | Çelik |
Taşıyıcının malzeme tanımı | S 235 JR |
Tutucu malzeme standardı | DIN EN 10025:2004 |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |
Kaplama kalınlığı | 55 µm |
Yüzey standardı | DIN EN ISO 1461 |
Kullanım sınıfı | 3 |
Parça sayısı | 2 ADET |
Ağırlık | 2375 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!