Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Direk tutucu ayak, D-F/TZN

Direk tutucu ayak, D-F/TZN

Ürün no. 0681550150

EAN 4024835155052

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Direk tutucu ayak, D-F/TZN

Ürün no. 0681550150

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Robust post support bracket with anchor bolts and flat carrier plate mount. Ideal for heavy-duty structures with high aesthetic requirements and improved wood preservation.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

Sabit uygulamalar için

Şekil

Düz bağlantı

D 11 mm delik sayısı

4 ADET

D 13 mm delik sayısı

4 ADET

Tutucu plaka ölçüleri

100 x 100 x 6 mm

Yükseklik

100 mm

Min. dikme kesiti için uygun

100 x 100 mm

Taban plakası biçimi

150 x 150 x 5 mm

Boru çapı

48 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli sıcak daldırma

Kullanım sınıfı

1, 2, 3

Parça sayısı

1 ADET

Ağırlık

1450 g

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çelik dübel W-FAZ/S

ANC-(W-FAZ/S)-(A2K)-125-M12X220

Bolt anchor for high loads in cracked and non-cracked concrete. Steel, zinc-plated
x 25 ad.
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

SAPLAMA M12X110

x 10 ad.
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X125

x 10 ad.
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-50-M12X150

x 10 ad.
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M12X200

x 10 ad.
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-125-M12X225

x 10 ad.
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-165-M12X265

x 10 ad.
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X115

x 10 ad.
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X140

x 10 ad.
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X145

x 10 ad.