Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Direk tutucu ayak, D-D/TZN

Direk tutucu ayak, D-D/TZN

Ürün no. 0681491150

EAN 4024835586252

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Direk tutucu ayak, D-D/TZN

Ürün no. 0681491150

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 6 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Robust post support bracket with anchor bolts and dowel mount. Ideal for heavy-duty structures with high aesthetic requirements and improved wood preservation.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

Sabit uygulamalar için

Şekil

Ankraj

D 11 mm delik sayısı

3 ADET

D 13 mm delik sayısı

4 ADET

Tutucu plaka ölçüleri

100 x 100 x 8 mm

İskarmoz uzunluğu (ahşap)

120 mm

Iskarmoz çapı (ahşap)

24 mm

Uzunluk

270 mm

Uzatılmamış yükseklik

150 mm

Gereken çelik dübeller

1 parça, çap 10 mm

Min. dikme kesiti için uygun

100 x 100 mm

Taban plakası biçimi

100 x 180 x 8 mm

Boru çapı

48,3 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli sıcak daldırma

Kullanım sınıfı

3

Parça sayısı

1 ADET

Ağırlık

2140 g

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çubuk dübel

RODPLG-(A2K)-10X100MM

Fastener between steel parts, such as post support brackets with strut and wood ties
x 100 ad.
Çubuk dübel

RODPLG-(A2K)-10X120MM

Fastener between steel parts, such as post support brackets with strut and wood ties
x 100 ad.
Çubuk dübel

RODPLG-(A2K)-10X140MM

Fastener between steel parts, such as post support brackets with strut and wood ties
x 100 ad.