Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Direk tutucu ayak, D-D-H/A2K

Direk tutucu ayak, D-D-H/A2K

Ürün no. 0681491140

EAN 4024835586269

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Direk tutucu ayak, D-D-H/A2K

Ürün no. 0681491140

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 6 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Robust, height-adjustable post support bracket with anchor bolts and pin mount. Ideal for medium-duty structures in dry areas and extremely high aesthetic requirements.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

Sabit uygulamalar için

Şekil

Ankraj

D 11 mm delik sayısı

5 ADET

D 13 mm delik sayısı

4 ADET

Tutucu plaka ölçüleri

100 x 100 x 8 mm

İskarmoz uzunluğu (ahşap)

120 mm

Iskarmoz çapı (ahşap)

24 mm

Uzatılmamış yükseklik

140 mm

Min./maks. yükseklik (H)

140-200 mm

Gereken çelik dübeller

1 parça, çap 10 mm

Taban plakası biçimi

100 x 160 x 8 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Kaplama kalınlığı

5 µm

Kullanım sınıfı

1

Parça sayısı

2 ADET

Ağırlık

2962 g

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
ISO 4014/4032, 8.8U sıcak galv.

SCR-4014-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M10X130

Construction product with CE marking, delivery with 3.1 certificate possible
x 50 ad.
ISO 4014/4032, 8.8U sıcak galv.

SCR-4014-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M10X140

Construction product with CE marking, delivery with 3.1 certificate possible
x 50 ad.
ISO 4014/4032, 8.8U sıcak galv.

SCR-4014-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M10X160

Construction product with CE marking, delivery with 3.1 certificate possible
x 50 ad.
Çubuk dübel

RODPLG-(A2K)-10X140MM

Fastener between steel parts, such as post support brackets with strut and wood ties
x 100 ad.
Çelik dübel W-FAZ/S

ANC-(W-FAZ/S)-(A2K)-125-M12X220

Bolt anchor for high loads in cracked and non-cracked concrete. Steel, zinc-plated
x 25 ad.
Çelik dübel W-FAZ/S

ANC-(W-FAZ/S)-(A2K)-145-M12X240

Bolt anchor for high loads in cracked and non-cracked concrete. Steel, zinc-plated
x 20 ad.
Çelik dübel W-FAZ/S

ANC-(W-FAZ/S)-(A2K)-160-M12X255

Bolt anchor for high loads in cracked and non-cracked concrete. Steel, zinc-plated
x 20 ad.
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

SAPLAMA M12X110

x 10 ad.
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X125

x 10 ad.
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-50-M12X150

x 10 ad.
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M12X200

x 10 ad.
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-125-M12X225

x 10 ad.
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-165-M12X265

x 10 ad.
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X115

x 10 ad.