Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Direk tutucu ayak, BP-S/TZN

Direk tutucu ayak, BP-S/TZN

Ürün no. 0681070110

EAN 4011231560351

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Direk tutucu ayak, BP-S/TZN

Ürün no. 0681070110

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

One-piece post anchor suitable for concrete with blade mount (T shape) and 300 mm tubular dowel pin with pressure plate for medium-duty structures with higher splash protection requirements such as carports, balcony posts.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

Sabit uygulamalar için

Şekil

Bıçak şekli

Dikme ölçüleri

70 x 110 x 8 mm

Delik çapı

9 mm

Tutucu plaka ölçüleri

100 x 80 x 8 mm

Uzunluk

410 mm

Gereken çelik dübeller

4 parça, çap 8 mm

Min. dikme kesiti için uygun

100 x 80 mm

Taban plakası biçimi

70 x 70 x 5 mm

İskarmoz uzunluğu (beton)

300 mm

Iskarmoz çapı (beton)

42 mm

D 9 mm delik sayısı

4 ADET

D 10 mm delik sayısı

4 ADET

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli sıcak daldırma

Kullanım sınıfı

3

Parça sayısı

1 ADET

Ağırlık

1996 g

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Altıgen cıvata, tam dişli, SB bağlantı parçaları, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X10

DIN EN ISO 4017 altıgen cıvata ve DIN EN ISO 4032 altıköşe somun, çelik 8,8U, sıcak daldırma galvanizli. Metal yapı için önceden yüklenmemiş yapısal cıvata montajları.
x 200 ad.
Altıgen cıvata, tam dişli, SB bağlantı parçaları, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X100

DIN EN ISO 4017 altıgen cıvata ve DIN EN ISO 4032 altıköşe somun, çelik 8,8U, sıcak daldırma galvanizli. Metal yapı için önceden yüklenmemiş yapısal cıvata montajları.
x 100 ad.
Altıgen cıvata, tam dişli, SB bağlantı parçaları, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X12

DIN EN ISO 4017 altıgen cıvata ve DIN EN ISO 4032 altıköşe somun, çelik 8,8U, sıcak daldırma galvanizli. Metal yapı için önceden yüklenmemiş yapısal cıvata montajları.
x 200 ad.
Altıgen cıvata, tam dişli, SB bağlantı parçaları, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X120

DIN EN ISO 4017 altıgen cıvata ve DIN EN ISO 4032 altıköşe somun, çelik 8,8U, sıcak daldırma galvanizli. Metal yapı için önceden yüklenmemiş yapısal cıvata montajları.
x 50 ad.
Altıgen cıvata, tam dişli, SB bağlantı parçaları, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X16

DIN EN ISO 4017 altıgen cıvata ve DIN EN ISO 4032 altıköşe somun, çelik 8,8U, sıcak daldırma galvanizli. Metal yapı için önceden yüklenmemiş yapısal cıvata montajları.
x 200 ad.
Altıgen cıvata, tam dişli, SB bağlantı parçaları, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X20

DIN EN ISO 4017 altıgen cıvata ve DIN EN ISO 4032 altıköşe somun, çelik 8,8U, sıcak daldırma galvanizli. Metal yapı için önceden yüklenmemiş yapısal cıvata montajları.
x 200 ad.
Altıgen cıvata, tam dişli, SB bağlantı parçaları, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X25

DIN EN ISO 4017 altıgen cıvata ve DIN EN ISO 4032 altıköşe somun, çelik 8,8U, sıcak daldırma galvanizli. Metal yapı için önceden yüklenmemiş yapısal cıvata montajları.
x 200 ad.
Altıgen cıvata, tam dişli, SB bağlantı parçaları, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X30

DIN EN ISO 4017 altıgen cıvata ve DIN EN ISO 4032 altıköşe somun, çelik 8,8U, sıcak daldırma galvanizli. Metal yapı için önceden yüklenmemiş yapısal cıvata montajları.
x 200 ad.
Altıgen cıvata, tam dişli, SB bağlantı parçaları, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X35

DIN EN ISO 4017 altıgen cıvata ve DIN EN ISO 4032 altıköşe somun, çelik 8,8U, sıcak daldırma galvanizli. Metal yapı için önceden yüklenmemiş yapısal cıvata montajları.
x 200 ad.
Altıgen cıvata, tam dişli, SB bağlantı parçaları, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X40

DIN EN ISO 4017 altıgen cıvata ve DIN EN ISO 4032 altıköşe somun, çelik 8,8U, sıcak daldırma galvanizli. Metal yapı için önceden yüklenmemiş yapısal cıvata montajları.
x 200 ad.
Altıgen cıvata, tam dişli, SB bağlantı parçaları, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X45

DIN EN ISO 4017 altıgen cıvata ve DIN EN ISO 4032 altıköşe somun, çelik 8,8U, sıcak daldırma galvanizli. Metal yapı için önceden yüklenmemiş yapısal cıvata montajları.
x 200 ad.
Altıgen cıvata, tam dişli, SB bağlantı parçaları, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X50

DIN EN ISO 4017 altıgen cıvata ve DIN EN ISO 4032 altıköşe somun, çelik 8,8U, sıcak daldırma galvanizli. Metal yapı için önceden yüklenmemiş yapısal cıvata montajları.
x 200 ad.
Altıgen cıvata, tam dişli, SB bağlantı parçaları, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X55

DIN EN ISO 4017 altıgen cıvata ve DIN EN ISO 4032 altıköşe somun, çelik 8,8U, sıcak daldırma galvanizli. Metal yapı için önceden yüklenmemiş yapısal cıvata montajları.
x 200 ad.
Altıgen cıvata, tam dişli, SB bağlantı parçaları, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X60

DIN EN ISO 4017 altıgen cıvata ve DIN EN ISO 4032 altıköşe somun, çelik 8,8U, sıcak daldırma galvanizli. Metal yapı için önceden yüklenmemiş yapısal cıvata montajları.
x 200 ad.
Altıgen cıvata, tam dişli, SB bağlantı parçaları, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X65

DIN EN ISO 4017 altıgen cıvata ve DIN EN ISO 4032 altıköşe somun, çelik 8,8U, sıcak daldırma galvanizli. Metal yapı için önceden yüklenmemiş yapısal cıvata montajları.
x 200 ad.
Altıgen cıvata, tam dişli, SB bağlantı parçaları, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X70

DIN EN ISO 4017 altıgen cıvata ve DIN EN ISO 4032 altıköşe somun, çelik 8,8U, sıcak daldırma galvanizli. Metal yapı için önceden yüklenmemiş yapısal cıvata montajları.
x 200 ad.
Altıgen cıvata, tam dişli, SB bağlantı parçaları, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X75

DIN EN ISO 4017 altıgen cıvata ve DIN EN ISO 4032 altıköşe somun, çelik 8,8U, sıcak daldırma galvanizli. Metal yapı için önceden yüklenmemiş yapısal cıvata montajları.
x 200 ad.
Altıgen cıvata, tam dişli, SB bağlantı parçaları, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X80

DIN EN ISO 4017 altıgen cıvata ve DIN EN ISO 4032 altıköşe somun, çelik 8,8U, sıcak daldırma galvanizli. Metal yapı için önceden yüklenmemiş yapısal cıvata montajları.
x 200 ad.
Altıgen cıvata, tam dişli, SB bağlantı parçaları, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X90

DIN EN ISO 4017 altıgen cıvata ve DIN EN ISO 4032 altıköşe somun, çelik 8,8U, sıcak daldırma galvanizli. Metal yapı için önceden yüklenmemiş yapısal cıvata montajları.
x 100 ad.
Çubuk dübel

RODPLG-(A2K)-8X90MM

Fastener between steel parts, such as post support brackets with strut and wood ties
x 100 ad.