Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Direk tutucu ayak, BP-D-H/TZN

Direk tutucu ayak, BP-D-H/TZN

Ürün no. 0681491400

EAN 4024835586191

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Direk tutucu ayak, BP-D-H/TZN

Ürün no. 0681491400

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 6 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Extra-robust and height-adjustable post support bracket with blade mount. For embedding in concrete. Pin mount.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

Sabit uygulamalar için

Şekil

Ankraj

Delik çapı

11 mm

Tutucu plaka ölçüleri

100 x 100 x 8 mm

İskarmoz uzunluğu (ahşap)

120 mm

Iskarmoz çapı (ahşap)

24 mm

Uzatılmamış yükseklik

400 mm

Gereken çelik dübeller

1 parça, çap 10 mm

Min. dikme kesiti için uygun

100 x 100 mm

Taban plakası biçimi

70 x 70 x 4 mm

Boru çapı

48 mm

İskarmoz uzunluğu (beton)

370 mm

Iskarmoz çapı (beton)

48 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli sıcak daldırma

Kullanım sınıfı

3

Betonda min. önerilen sandıklama derinliği

320 mm

Parça sayısı

2 ADET

Ağırlık

2973 g

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çubuk dübel

RODPLG-(A2K)-10X100MM

Fastener between steel parts, such as post support brackets with strut and wood ties
x 100 ad.
Çubuk dübel

RODPLG-(A2K)-10X120MM

Fastener between steel parts, such as post support brackets with strut and wood ties
x 100 ad.
Çubuk dübel

RODPLG-(A2K)-10X140MM

Fastener between steel parts, such as post support brackets with strut and wood ties
x 100 ad.