Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Direct fastener steel

Direct fastener steel

Ürün no. 4952600369

EAN 4099618882005

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Direct fastener steel

Ürün no. 4952600369

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ideal for 8 mm groove widths
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Profil tipi

I

Oluk genişliği için uygun (N)

8 mm

Uzunluk (l1)

38 mm

Genişlik (b1)

14 mm

Uzunluk 2 (l2)

22 mm

Lamalar boyunca genişlik (SW)

3 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplama/kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler