Direct fastener steel
Direct fastener steel
Cikksz. 4952600369
EAN 4099618882005
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Profil típus | I |
A következő horonyszélességhez: (N) | 8 mm |
Hosszúság (l1) | 38 mm |
Szélesség (b1) | 14 mm |
2. hosszúság (l2) | 22 mm |
Kulcsnyílás (SW) | 3 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott/bevont |
RoHS megfelelőség | Igen |