Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Dimregelaar 24 V ZigBee

Dimregelaar 24 V ZigBee

Art.-nr. 0976504408

EAN 4065746152754

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Dimregelaar 24 V ZigBee

Art.-nr. 0976504408
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
Ingangsspanning

24 V

Uitgangsspanning

24 V

Uitgangsvermogen

96 W

Verbindingstype (primair)

Plug-in systeem LD2

Aansluitingstype (secondair)

Plug-in systeem LD2

Kabellengte (primair)

100 mm

Kabellengte (secundair)

100 mm

Aantal aansluitingen

12 st

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Wit

Lengte

145 mm

Breedte

46 mm

Hoogte

16 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie