Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Dimregelaar 24 V Sonar

Dimregelaar 24 V Sonar

Art.-nr. 0976504407

EAN 4056807744988

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Dimregelaar 24 V Sonar

Art.-nr. 0976504407
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
Sonar dimming controller 24 V made of plastic
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Ingangsspanning

24 V

Uitgangsspanning

24 V

Uitgangsvermogen

48 W

Verbindingstype (primair)

Plug-in systeem LD2

Aansluitingstype (secondair)

Plug-in systeem LD2

Kabellengte (primair)

100 mm

Kabellengte (secundair)

100 mm

Aantal aansluitingen

11 st

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Wit

Hoogte

7,8 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie