Dimpled membrane, single ply
Dimpled membrane, single ply
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 20 m |
Alan | 40 m² |
Genişlik | 2 m |
Çukur yüksekliği | 8 mm |
Min./maks. sıcaklık direnci | -30 - 80 °C |
Maks. sıkma basıncı | 200 kN/m² |
m² başına kaplama ağırlığı | 400 g |
Metre başına su tahliye kapasitesi | 2 l/s |
Pense sayısı | 1 ADET |