Dimpled membrane, single ply
Dimpled membrane, single ply
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 20 m |
Área | 40 m² |
Largura | 2 m |
Altura da depressão | 8 mm |
Resistência mín./máx. à temperatura | -30 a 80 °C |
Pressão máx. de prensagem | 200 kN/m² |
Peso do revestimento por m² | 400 g |
Capacidade de drenagem de água por m | 2 l/s |
Número de folhas | 1 UNID |