Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Dimpled membrane, single ply

Dimpled membrane, single ply

Cikksz. 0993893003

EAN 4061975571663

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Dimpled membrane, single ply

Cikksz. 0993893003
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
Single-layer backfill protection and drainage membrane for protecting horizontal and vertical structures in contact with the ground after sealing has been completed
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

20 m

Felület

40 m²

Szélesség

2 m

Bütyökmagasság

8 mm

Min./max. hőállóság

-30 eddig: 80 °C

Max. préselési nyomás

200 kN/m²

Felületsúly m²-enként

400 g

Vízelvezetési képesség m-enként

2 l/s

Rétegek száma

1 darab

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk