Dimpled membrane, single ply
Dimpled membrane, single ply
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Longitud | 20 m |
Área | 40 m² |
Anchura | 2 m |
Altura de los relieves | 8 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -30 hasta 80 °C |
Presión máxima de pulsado | 200 kN/m² |
Peso de recubrimiento por m² | 400 g |
Capacidad de drenaje de agua por m | 2 l/s |
Número de capas | 1 Uds |