Dimpled membrane, single ply
Dimpled membrane, single ply
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Délka | 20 m |
Plocha | 40 m² |
Šířka | 2 m |
Výška nopků | 8 mm |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -30 až 80 °C |
Max. lisovací tlak | 200 kN/m² |
Plošná hmotnost na m² | 400 g |
Propustnost vody na m | 2 l/s |
Počet vrstev | 1 ks |