Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Dima di taglio per O-ring

Dima di taglio
DIMA-DI-TAGLIO-CORDONE-(O-RING)-P/KIT

Cod. art. 0468101

EAN 4065746554169

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Dima di taglio per O-ring

Cod. art. 0468101
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
La dima di taglio per O-ring può essere utilizzata per realizzare anelli di qualsiasi misura (in pollici o metrici).
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Materiale plastico

Colore

Nero

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Assortimento kit di montaggio O-ring 8 pz in valigetta 4.4.1.

ASS-O-RING-A METRO-5X1M-SYSKO

Diametro del cordone tondo: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70