Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Dima di montaggio a croce

Dima di foratura per cerniere
DIMA PER BASETTE (SBL-3)

Cod. art. 068380040

EAN 4024835546133

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Dima di montaggio a croce

Cod. art. 068380040
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
  • Con due boccole di foratura da 5 mm ∅ con interasse da 32 mm

  • Distanza dal bordo 37 mm

  • Trasferimento della posizione della base di montaggio alla dima di foratura per cerniera tramite la scala
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio / plastica

Distanza fori

32 mm

Diametro foro

5 mm

Distanza battuta - centro foro

37 mm