Dima di foratura per cerniere SBL-3
Dima di foratura per cerniere SBL-3
DIMA DI FORATURA SBL-3
Cod. art. 0683800400
EAN 4024835461573
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Si consiglia l'utilizzo di un trapano avvitatore a batteria.
Caratteristiche tecniche(X)
Utilizzabile per praticare i fori della cerniera (ottimale per cerniere a montaggio rapido Nexis/Tiomos Impresso) e per forare la piastra base.
1. Posizionare la dima di foratura per piastra base nell’unità (A), eseguire fori di 5 mm di diametro.
2. Regolare la distanza della copertura (CC) alla dima di foratura per cerniere (2) tramite la vite eccentrica (3).
3. Posizionare la dima di foratura per cerniere (2) sulla porta (B). Fissare il bordo della porta (DL) inferiore e superiore al di sopra del bordo interno dell'unità sulla scala frontale e fissare la dima di foratura in posizione tramite il dispositivo di bloccaggio.
4. Bloccare la sagoma esagonale con il trapano manuale e posizionare i fori necessari.
![]() | |
Spessore serrabile max. | 25 mm |
Distanza tazza min/max | -7-+8 mm |
Materiale | Acciaio / zinco pressofuso / materiale plastico |
Tipo di attacco | Esagono |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.