Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Dima di foratura Per cerniere 3-D con 2 gambi, 20 mm

Dima di foratura per cerniere a 2 gambi da 20 mm
DIMA A BATTENTE P/CERNIERE REG. 20MM

Cod. art. 0688392101

EAN 4011231598149

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Dima di foratura Per cerniere 3-D con 2 gambi, 20 mm

Cod. art. 0688392101
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
  • Adatto per porte in legno a battente
Indicazione

La dima di foratura non calcola l'aria superiore di battuta.


Per il legno morbido come abete, pino, abete rosso ecc. si consiglia di utilizzare una punta con Ø 8,3 mm.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Ideale per

Porte per abitazioni in legno a battuta

Materiale

Materiale plastico

Colore

Rosso

Materiale del manicotto

Acciaio

Per diametro rullo

20 mm