Diluente acrilico, lento per prodotti acrilici bicomponente e vernici ad alto spessore monocomponente
Diluente acrilico rapido
Cod. art. 08234001
EAN 4024835195201
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tenere presente i rapporti di miscelazione dei singoli prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per tutti i prodotti acrilici bicomponente e primer universale monocomponente.
Contenuto | 5 l |
Contenitore | Tanica in banda stagnata |
Odore/profumo | Aromatico |
Colore | Incolore |
Punto di infiammabilità min | 24 °C |
Densità | 0,87 g/cm³ |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | stoccaggio in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare, da 15°C a 25°C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.