Diluant pour base acrylique
Diluant pour base acrylique
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Contenu | 5 L |
Type de récipient | Bidon en fer-blanc |
Base chimique | Xylol |
Odeur/parfum | Aromatique |
Couleur | Incolore |
Point d'éclair min. | 25 °C |
Densité | 0.875 g/cm³ |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil, 15°C à 25°C |
Biodégradabilité | Oui |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Sans AOX | Oui |