Dílenské posuvné měřítko
Dílenské posuvné měřítko
POSUV. MĚŘÍTKO S VNITŘ.MĚŘENÍM 500MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Měřítko ze speciální chromované nerezové oceli
- Splňuje normu DIN 862
- S pojistným šroubem
- Pro měření vnitřních (horní stupnice) i vnějších rozměrů (spodní stupnice)
Datové listy(X)
Max. rozsah měření | 500 mm |
Min./max rozsah měření vnitřní délky | 50-500 mm |
Noniová stupnice | 0,05 mm |
Délka měřících čelistí | 150 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 3070 g |
Min./max. rozsah měření délky | 0-500 mm |