Dilatációs hézagprofil
Dilatációs hézagprofil
Cikksz. 0519522031
EAN 4052703651740
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Polivinil-klorid - kemény PVC, ütésálló |
Szövet anyaga | Üvegszál |
Szövet típusa | WDVS szövet |
Textil súlya m2-enként | 160 g |
Szemméret | 4 x 4 mm |
Építőanyag-osztály | E – Gyúlékony |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Időjárás |
Vakolatvastagság | 6 mm |
Hosszúság | 2 m |