Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Dik açılı taşlama makinesi DTS 100

Dik açılı taşlama makinesi DTS 100

Ürün no. 57142000

EAN 4046777091281

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Dik açılı taşlama makinesi DTS 100

Ürün no. 57142000
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
The long arm and low overall height make it ideal for cutting sheet metal and steel in hard-to-reach places.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Devir sayısı

14000 dev/dk

Pul çapı

100 mm

Güç çıkışı

700 W

Çalışma basıncı

6,3 bar

Hava tüketimi

113 l/min

Bağlantı dişi

1/4 inç

Min. hortum iç çapı

9 mm

Makine ağırlığı

1,7 kg

Uzunluk

377 mm

Ses basınç seviyesi

85,5 dB

Titreşim

3,8 m/s²

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kesme taşı, Speed plus, paslanmaz çelik için

CUTDISC-SP-GRN-A2-SR-TH1,0-BO10,0-D100MM

Özellikle ince cidarlı borular ve profiller, ince metal saclar, kaporta panelleri vb. için.
x 25 ad.
Erkek dişli nipel, 2000 serisi

NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-1/4I-ÇELİK

With male thread
x 3 ad.