Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Dijital multimetre MM 600 TRMS

Dijital multimetre MM 600 TRMS
DİJİTAL MULTİMETRE MM 600 TRMS

Ürün no. 071553 415

EAN 4053479473154

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Dijital multimetre MM 600 TRMS

Ürün no. 071553 415
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
Ticari ve profesyonel kullanım için gerilim ölçümü yapabilen ve LED El feneri gibi kullanılabilen RMS ölçümlü modern dijital multimetre.

CAT IV 600 V ortamlarında güvenli kullanım için sertifikalandırılmış olan Würth MM 600 elektrik ve elektronik
sistemlerde arızaları ve
sorunları tespit etmek için gerekli olan fonksiyonları sunmaktadır.



Özellikler:


  • AC/DC akımı, AC/DC voltajı, direnç, süreklilik ve diyotları ölçmek için uygundur

  • 600 V değerine kadar AC/DC voltajları ve 10 A değerine kadar AC/DC akımlar için kullanılabilir

  • 20 MΩ değerine kadar dirençleri ölçer

  • Kablo arızalarının hızlı tespiti için temassız gerilim ölçüm cihazı (görsel ve işitsel)

  • Ekran kaydı (tutma işlevi)

  • 15 dakika sonra otomatik kapanma

  • Ölçüm cihazını korumak için sigortalı girişler

  • 2000 haneli LCD ekran

  • EN Standardı 61010-2-033'e uygundur
Not

Ölçüm sınıfına göre uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Elektrik tesisatları, elektrik panosu, güneş enerjisi teknolojisi, E-K hibrit, genel elektrik ve elektronik sistemler.

Ekran

2000 rakam hanesi, LCD

Min./maks. voltaj ölçüm aralığı

1 mV/AC-600 V/AC

Min./maks. voltaj ölçüm aralığı 2

0,1 mV/DC-600 V/DC

Min./maks. akım ölçüm aralığı

0,1 µA/AC-10 A/AC

Min./maks. akım ölçüm aralığı 2

0,1 µA/AC-10 A/DC

Min. gerilim ölçüm aralığı 2

0,1 mV/DC

Maks. ölçüm aralığı gerilimi 2

600 V/DC

Min./maks. elektrik direnci ölçüm aralığı

0,1 Ohm-20 MOhm

Otomatik kapanma

15 dak

Yüksek gerilim koruma kategorisi

CAT IV/600V

IP koruma sınıfı

IP 20

Akü tasarımı

1,5 V Micro AAA

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

2 ADET

Uzunluk x genişlik x yükseklik

170 x 90 x 38 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Uzatma test kabloları

ÖLÇÜM CİHAZLARI İÇİN -/- ÖLÇÜM KABLOLARI

IEC/EN 61010-2-031 gereksinimlerine uygundur
x 1 ad.
Güvenlik yunus kıskaç, tam izoleli

ÖLÇÜM CİHAZLARI İÇIN -/-PENSLERİ KISATİP

IEC/EN 61010-2-031 gereksinimlerine uygundur
x 1 ad.
Güvenlik kıskaç tutucu

ÖLÇÜM CİHAZLARI İÇİN -/- ÖLÇÜM ÇUBUKLARI

Esnek
x 1 ad.
Güvenlik kılavuz, küçük, tamamen izoleli

ÖLÇÜM CİHAZLARI İÇN -/- PENSLERİ UZUNTİP

IEC/EN 61010-2-031 gereksinimlerine uygundur
x 1 ad.
Güvenlik test ucu ince

SAFETESTTIP-F.MSREEQUIP-FN

x 1 ad.
Güvenlik ölçüm kablosu seti Otomotiv

ÖLÇÜM CİHAZLARI İÇİN -/- ÖLÇÜM AKSESUARI

x 1 ad.
Test ucu, otomotiv, ölçüm kablosu için

TESTTIPVEH-F.MSRELD-1000V-10A

Test tips are compatible with all 4 mm measuring leads
x 1 ad.
Ölçüm kablosu için test ucu seti mini

TESTTIPMINISET-F.MSRELD

Ideal for establishing electrical contact for control systems such as injection nozzles, MAP sensors, TPS sensors and Weather-Pack connectors
x 1 ad.
Ölçüm kablosu için test ucu mini

TESTTIPMINI-F.MSRELD

The modular design fits all 4 mm plug-in connectors
x 1 ad.
Test ucu ile ölçüm kablosu

MSRELD-W.TESTTIP

Needle-shaped test tips angled on one side
x 1 ad.
Açılı ölçüm kablosu

MRSELD-F.MSREEQUIP-ANGLD-20A

Double-insulated, 1.2 m silicone measuring leads, each with 1 x 4 mm safety plug, angled
x 1 ad.
Düz ölçüm kablosu

MRSELD-F.-MSREEQUIP-SR-1KV-CATIII

Double-insulated, 1.2 m silicone measuring leads, each with 1 x 4 mm safety plug, straight
x 1 ad.
Ölçüm kablosu için 4/4 mm konnektör

CON-F.MSRELD-1KV-CATIII

Ideal for connecting or extending measuring leads
x 1 ad.
Ölçüm kablosu için çoklu klips

MULTICLIP-F.MSREEQUIP-4MM

x 1 ad.
Adaptör ile ölçüm kablosu için mini test ucu

TESTTIPMINI-F.MSRELD-W.ADAPT

Including cable tapping adapter for cables up to 3.3 mm diameter
x 1 ad.
Ölçüm kablosu için sigorta tutucu

FSEHOLD-F.MSRELD

Ideal for short-circuit troubleshooting on electric and electronic systems
x 1 ad.
Ölçüm kablosu için izole delme test klipsi

INSUTAPCLIP-F.TESTLD

Suitable for cable diameters up to 4 mm
x 1 ad.
Başlangıç test kiti otomotiv

TESTSET-F.MSREEQUIP-AUTOMOTIV-11PCS

Rated voltage <50 V
x 1 ad.
Yedek sigorta Multimetre için

SPREFSE-(F.MULTIM-071553 415)

x 3 ad.
Yedek sigorta Multimetre için

SPREFSE-(F.MULTIM-071553 415)-250MA

x 3 ad.
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Güvenlik ölçüm kablosu kısıtlanabilir test uçları

ÖLÇÜM KABLOSU-MULTİMETRE--1000V-4MM

Conforms to requirements of IEC/EN 61010-2-031