Dijital mıknatıs su terazisi
Dijital mıknatıs su terazisi
Ürün no. 0714644360
EAN 4050642402744
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (L) | 61 cm |
Genişlik (B) | 60 mm |
Yükseklik (H) | 30 mm |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Akü tasarımı | Mignon AA |
IP koruma sınıfı | IP 65 |
Ölçülen değer ekranı | 0,1 mm |
Ölçüm doğruluğu (uzunluk başına) | 0,5 mm/m |
Başüstü ölçümleri için ölçüm doğruluğu (uzunluk başına) | 0,5 mm/m |
Derece ölçüm doğruluğu | 0,029 derece |
Başüstü ölçümleri için derece ölçüm doğruluğu | 0,029 Derece |