Dijital detektör MD 12
Dijital dedektör MD 12
DİJİTAL DEDEKTÖR MD12
Ürün no. 5709300800
EAN 4052703202522
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Otomatik kalibrasyon
Mümkün olan en hızlı kullanım ve sıfır ölçüm hatası.
Gerilimli ve gerilimsiz
kabloları zahmetsiz bir şekilde tespit eder.
Kesin sondaj önerisi
Üç renkli LED halka ve "merkez bulucu" ölçeği ile nesne merkezini hassas şekilde görüntüleme özelliği.
Aydınlatmalı gösterge
Yetersiz ışıkta bile mükemmel okunabilirlik.
3 algılama modu
Harçsız duvarlar için, metaller için ve enerji yüklü kablolar için ölçüm modları.
Veri sayfaları(X)
Demir içerikli metaller, demir dışı metaller, ahşap alt yapılar ve gerilimli kablolarla kullanım içindir.
Maks. tespit derinliği | 120 mm |
Çelik tespit derinliği | 120 mm |
Bakır tespit derinliği | 80 mm |
Akım taşıma hattı tespit derinliği | 50 mm |
Ahşap alt strüktür tespit derinliği | 38 mm |
Otomatik kapanma | 5 dak |
Akü tasarımı | 9 V blok; 6LR61; 6AM6 |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 1 ADET |
Uzunluk | 200 mm |
Genişlik | 85 mm |
Yükseklik | 32 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!