Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Dijital akım pensi AM 600 AC/DC

Dijital akım pensi
DİJİTAL AKIM PENSİ AM 600 AC/DC

Ürün no. 071553 715

EAN 4053479473161

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Dijital akım pensi AM 600 AC/DC

Ürün no. 071553 715
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
Ticari ve sanayi alanlarda profesyonel kullanım için kapsamlı ölçüm seçenekleri, etkin değer ölçümü (TRMS), otomatik aralık işlevi ve LED ölçüm noktası aydınlatma özellikleri bulunan dijital akım pensi.

CAT lll 600 V ortamlarında güvenli kullanım için onaylı Würth AM 600 elektrikli ve elektronik sistemlerde arızaları ve çeşitli sorunları tespit etmek için son derece önemli olan işlevleri sunar.



Özellikler:


  • AC/DC akımı, AC/DC gerilimi, direnç, süreklilik, diyotlar, frekans ve kapasite ölçümü için uygundur

  • 600 V değerine kadar AC/DC gerilimlerinde ve 600 A değerine kadar AC/DC akımlarında kullanılabilir

  • 60 MΩ değerine kadar direnç ölçümü

  • Ölçülen maksimum veya minimum değeri veya iki değer arasındaki farkı görüntülemek için min/maks tuşu

  • Manuel aralık değiştirme ve otomatik aralık arasında geçiş yapma

  • Ekran tutma fonksiyonu

  • 15 dk. sonra otomatik kapanma

  • Ölçme aletini korumak için sigortalı girişler

  • 6000 haneye sahip LCD ekran

  • EN 61010-2-032 standardı ile uyumludur
Not

Ölçüm kategorisine göre teknik özelliklere uygun kişisel koruyucu donanım kullanımı.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Elektrikli montajlar, elektrik panosu yapımı, E-K hibrit, genel elektrikli ve elektronik sistemler.

Ekran

6000 rakam hanesi

Kapanma çapı

23 mm

Min./maks. akım ölçüm aralığı

10 mA/AC-600 A/AC

Min./maks. akım ölçüm aralığı 2

10 mA/DC-600 A/DC

Min./maks. voltaj ölçüm aralığı

1 mV/AC-600 V/AC

Min./maks. voltaj ölçüm aralığı 2

1 mV/DC-600 V/DC

Min./maks. elektrik direnci ölçüm aralığı

0,1 Ohm-60 MOhm

Yüksek gerilim koruma kategorisi

CAT III/600V

IP koruma sınıfı

IP 20

Uzunluk x genişlik x yükseklik

210 x 80 x 35 mm

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

3 ADET

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Uzatma test kabloları

ÖLÇÜM CİHAZLARI İÇİN -/- ÖLÇÜM KABLOLARI

IEC/EN 61010-2-031 gereksinimlerine uygundur
x 1 ad.
Güvenlik yunus kıskaç, tam izoleli

ÖLÇÜM CİHAZLARI İÇIN -/-PENSLERİ KISATİP

IEC/EN 61010-2-031 gereksinimlerine uygundur
x 1 ad.
Güvenlik kıskaç tutucu

ÖLÇÜM CİHAZLARI İÇİN -/- ÖLÇÜM ÇUBUKLARI

Esnek
x 1 ad.
Güvenlik kılavuz, küçük, tamamen izoleli

ÖLÇÜM CİHAZLARI İÇN -/- PENSLERİ UZUNTİP

IEC/EN 61010-2-031 gereksinimlerine uygundur
x 1 ad.
Güvenlik test ucu ince

SAFETESTTIP-F.MSREEQUIP-FN

x 1 ad.
Güvenlik ölçüm kablosu seti Otomotiv

ÖLÇÜM CİHAZLARI İÇİN -/- ÖLÇÜM AKSESUARI

x 1 ad.
Test ucu, otomotiv, ölçüm kablosu için

TESTTIPVEH-F.MSRELD-1000V-10A

Test tips are compatible with all 4 mm measuring leads
x 1 ad.
Ölçüm kablosu için test ucu seti mini

TESTTIPMINISET-F.MSRELD

Ideal for establishing electrical contact for control systems such as injection nozzles, MAP sensors, TPS sensors and Weather-Pack connectors
x 1 ad.
Ölçüm kablosu için test ucu mini

TESTTIPMINI-F.MSRELD

The modular design fits all 4 mm plug-in connectors
x 1 ad.
Test ucu ile ölçüm kablosu

MSRELD-W.TESTTIP

Needle-shaped test tips angled on one side
x 1 ad.
Açılı ölçüm kablosu

MRSELD-F.MSREEQUIP-ANGLD-20A

Double-insulated, 1.2 m silicone measuring leads, each with 1 x 4 mm safety plug, angled
x 1 ad.
Düz ölçüm kablosu

MRSELD-F.-MSREEQUIP-SR-1KV-CATIII

Double-insulated, 1.2 m silicone measuring leads, each with 1 x 4 mm safety plug, straight
x 1 ad.
Ölçüm kablosu için 4/4 mm konnektör

CON-F.MSRELD-1KV-CATIII

Ideal for connecting or extending measuring leads
x 1 ad.
Ölçüm kablosu için çoklu klips

MULTICLIP-F.MSREEQUIP-4MM

x 1 ad.
Adaptör ile ölçüm kablosu için mini test ucu

TESTTIPMINI-F.MSRELD-W.ADAPT

Including cable tapping adapter for cables up to 3.3 mm diameter
x 1 ad.
Ölçüm kablosu için sigorta tutucu

FSEHOLD-F.MSRELD

Ideal for short-circuit troubleshooting on electric and electronic systems
x 1 ad.
Ölçüm kablosu için izole delme test klipsi

INSUTAPCLIP-F.TESTLD

Suitable for cable diameters up to 4 mm
x 1 ad.
Başlangıç test kiti otomotiv

TESTSET-F.MSREEQUIP-AUTOMOTIV-11PCS

Rated voltage <50 V
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Güvenlik ölçüm kablosu kısıtlanabilir test uçları

ÖLÇÜM KABLOSU-MULTİMETRE--1000V-4MM

Conforms to requirements of IEC/EN 61010-2-031