Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Digitalt termometer

Digitalt termometer
DIGITALT LOMMETERMOMETER

Art.-nr. 0993997049
EAN 4038898280323
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
Til universell bruk i industri, forskning, laboratorier og i næringsmiddelindustrien
  • Høy presisjon

  • Kan veksles mellom celsius og fahrenheit

  • Hold funksjon

  • Oppløsning: 0,1° mellom -19,9° og 199,9°, ellers 1°

  • Nøyaktighet: ±1°C (2°F) ved –50 ~ 200°C (–58 ~ 392°F) ellers mer enn ±2°C (±4°F)
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. temperaturmåleområde

-50 til 200 °C

Bredde

35 mm

Lengde

140 mm

Probelengde

120 mm

Batteribetegnelse

LR754

Automatisk utkoblingsområde

15 min

Produktvekt (per element)

44 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger