Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Digitalt tangamperemeter AM 600 AC/DC

Strømtang AM 600 AC/DC
TANGAMPERMETER AM600 AC/DC SANN RMS

Art.-nr. 071553 715
EAN 4053479473161
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
Digitalt tangamperemeter med flere målealternativer; Sann RMS, funksjon for automatisk område og belysning av måleområde for profesjonell bruk.

Würth AM 600, sertifisert for sikker bruk i CAT lll 600 V-miljøer, tilbyr viktige funksjoner for å oppdage feil og ulike problemer i elektriske og elektroniske systemer.



Egenskaper:


  • Egnet for måling av AC-/DC-strøm, AC-/DC-spenning, motstand, gjennomgang, dioder, frekvens og kapasitet

  • Kan brukes for AC-/DC-spenninger på opptil 600 V og AC-/DC-strøm på opptil 600 A

  • Motstandsmåling opptil 60 MΩ

  • Min./maks-tast for visning av maksimum eller minimum målt verdi eller forskjellen mellom de to verdiene

  • Veksler mellom manuelt områdebytte og automatisk område

  • Displaylagring (holdefunksjon)

  • Automatisk avslåing etter 15 minutter

  • Innganger med sikringer for å beskytte måleenheten

  • LCD-display med 6000 sifre

  • Er i samsvar med EN-standard 61010-2-032
Merknad

Bruk personlig verneutstyr i henhold til spesifikasjoner for målekategorien.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Elektriske installasjoner, oppsett av bryterskap, E-K-hybrid, generelle elektriske og elektroniske systemer.

Display

6000 sifre

Kapslingsdiameter

23 mm

Min./maks. strømmåleområde

10 mA/AC-600 A/AC

Min./maks. Strømmåleområde 2

10 mA/DC-600 A/DC

Min./maks. spenningsmåleområde

1 mV/AC-600 V/AC

Min./maks. spenningsmåleområde 2

1 mV/DC-600 V/DC

Min./maks. måleområde for elektrisk motstand

0,1 Ohm-60 MOhm

CAT-målekategori

CAT III/600 V

IP-beskyttelsesklasse

IP 20

Lengde x bredde x høyde

210 x 80 x 35 mm

Antall oppladbare batterier/batterier

3 STK

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Forlenger for måleledning

MÅLELEDNINGSSETT PVC 150MM RØD.SORT

I samsvar med kravene i IEC/EN 61010-2-031
x 1 Ant.
Krokodilleklemmer, helisolert

KROKODILLEKLEMMESETT RØD.SORT

I samsvar med kravene i IEC/EN 61010-2-031
x 1 Ant.
Testprobesett

TESTPROBESETT M/KLYPE RØD/SORT

Fleksibelt
x 1 Ant.
Krokolleklemmer, små, helisolert

SIKKERHETS KROKODILLEKLEMME RØD/SORT SMÅ

I samsvar med kravene i IEC/EN 61010-2-031
x 1 Ant.
Sikkerhetstestspiss, fin

SAFETESTTIP-F.MSREEQUIP-FN

x 1 Ant.
Sikkerhetsmåleledningssett bil

AY-MSRECORDSET-MSREEQUIP-8PCS

x 1 Ant.
Målespiss for kjøretøy For måleledninger

TESTTIPVEH-F.MSRELD-1000V-10A

Målespissene er kompatible med alle 4 mm måleledninger
x 1 Ant.
Mini-målespiss-sett For måleledninger

TESTTIPMINISET-F.MSRELD

Ideell for opprettelse av elektrisk kontakt med styresystemer som innsprøytningsdyser, MAP-sensorer, TPS-sensorer og Weather-Pack-kontakter
x 1 Ant.
Mini-målespiss For måleledninger

TESTTIPMINI-F.MSRELD

Det modulære designet passer til alle 4 mm tilkoblinger
x 1 Ant.
Måleledning med testspiss

MSRELD-W.TESTTIP

Needle-shaped test tips angled on one side
x 1 Ant.
Måleledning vinklet

MRSELD-F.MSREEQUIP-ANGLD-20A

Double-insulated, 1.2 m silicone measuring leads, each with 1 x 4 mm safety plug, angled
x 1 Ant.
Måleledning rett

MRSELD-F.-MSREEQUIP-SR-1KV-CATIII

Double-insulated, 1.2 m silicone measuring leads, each with 1 x 4 mm safety plug, straight
x 1 Ant.
4/4 mm kontakt, rett

CON-F.MSRELD-1KV-CATIII

Ideell for tilkobling eller forlengelse av måleledninger
x 1 Ant.
Multiklips for måleledning

MULTICLIP-F.MSREEQUIP-4MM

x 1 Ant.
Mini-testspiss for måleledning med adapter

TESTTIPMINI-F.MSRELD-W.ADAPT

Including cable tapping adapter for cables up to 3.3 mm diameter
x 1 Ant.
Sikringsholder for måleledning

FSEHOLD-F.MSRELD

Ideal for short-circuit troubleshooting on electric and electronic systems
x 1 Ant.
Isolert innstikksklemme for måleledning

INSUTAPCLIP-F.TESTLD

Suitable for cable diameters up to 4 mm
x 1 Ant.
Startertestsett bil

TESTSET-F.MSREEQUIP-AUTOMOTIV-11PCS

Rated voltage <50 V
x 1 Ant.
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
Reservedeler for dette produktet:
Måleledningsett med avtagbare isolasjonshetter på målespissene

MÅLELEDNINGSSETT SILIKON Ø 4MM RØD/SORT

I samsvar med kravene i IEC/EN 61010-2-031
x 1 Ant.