Digitalt multimeter mini
Digitalt multimeter mini
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Display | LCD |
Min./maks. spenningsmåleområde | 0,5 V/AC-600 V/AC |
Min./maks. spenningsmåleområde 2 | 0,5 V/DC-600 V/DC |
Min. spenningsmåleområde 2 | 0.5 V/DC |
Maks. spenningsmåleområde 2 | 600 V/DC |
Min./maks. måleområde for elektrisk motstand | 0 Ohm-20 MOhm |
Automatisk utkoblingsområde | 15 min |
CAT-målekategori | CAT III/1000 V |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | 1,5 V Micro AAA |
Antall oppladbare batterier/batterier | 2 STK |
Lengde x bredde x høyde | 104 x 55 x 32,5 mm |