Digitalt multimeter MM 600 TRMS
Digitalt multimeter MM 600 TRMS
MULTIMETER WÜRTH MM600 TRMS
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Würth MM 600, sertifisert for sikker bruk i CAT IV 600 V miljøer, med viktige funksjoner for avdekking av funksjonsfeil og en rekke problemer i elektriske og elektroniske systemer.
Egenskaper:
- Egnet for måling av AC/DC-strøm, AC/DC-spenning, motstand, gjennomstrømning og dioder
- Kan brukes for AC-/DC-spenninger på opptil 600 V og AC-/DC-strøm på opptil 10 A
- Motstandsmåling opptil 20 MΩ
- Kontaktløs spenningstester (optisk og akustisk) for rask påvisning av kabelbrudd
- Displaylagring (holdefunksjon)
- Automatisk avslåing etter 15 minutter
- Innganger med sikringer for å beskytte måleenheten
- LCD-display med 2000 sifre
- Er i samsvar med EN-standard 61010-2-033
Bruk personlig verneutstyr i samsvar med måleklassen.
Elektriske installasjoner, koblingsskap, solcelleteknologi, hybridbiler, generelle elektriske og elektroniske systemer.
Display | 2000 sifre |
Min./maks. spenningsmåleområde | 1 mV/AC-600 V/AC |
Min./maks. spenningsmåleområde 2 | 0,1 mV/DC-600 V/DC |
Min./maks. strømmåleområde | 0,1 µA/AC-10 A/AC |
Min./maks. Strømmåleområde 2 | 0,1 µA/AC-10 A/DC |
Min. spenningsmåleområde 2 | 0.1 mV/DC |
Maks. spenningsmåleområde 2 | 600 V/DC |
Min./maks. måleområde for elektrisk motstand | 0,1 Ohm-20 MOhm |
Automatisk utkoblingsområde | 15 min |
CAT-målekategori | CAT IV/600 V |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | 1,5 V Micro AAA |
Antall oppladbare batterier/batterier | 2 STK |
Lengde x bredde x høyde | 170 x 90 x 38 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.