Digitální magnetická vodováha
Digitální magnetická vodováha
VODOVÁHA-DIGI-2MAG-IP65-L61CM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Velmi snadné odečítání měřených hodnot
Dva velké přehledně uspořádané displeje s podsvícením (na přední a horní straně, frézovaný měřicí povrch)
Akustická signalizace náklonu, kterou lze vypnout
- Nepřerušovaný tón při úhlu 0,00 stupňů v horizontální a vertikální poloze
- Snadné vyrovnání objektů bez očního kontaktu
Velmi silné magnety, které nekloužou po kovovém povrchu
Magnety ze vzácných zemin
Velmi vysoká přesnost i při měření nad úrovní hlavy
Dvě frézované měřicí plochy
Snadno odnímatelné koncovky tlumící nárazy
Přenos měřených hodnot v rovině obrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Délka (L) | 61 cm |
Šířka (B) | 60 mm |
Výška (H) | 30 mm |
Počet akumulátorů / baterií | 2 ks |
Označení akumulátoru / baterie | Mignon AA |
Stupeň krytí | IP 65 |
Zobrazení měřených hodnot | 0,1 mm |
Přesnost měření (na délku) | 0.5 mm/m |
Přesnost měření nad hlavou (na délku) | 0.5 mm/m |
Přesnost měření stupně | 0,029 stupňů |
Přesnost měření nad hlavou ve stupních | 0.029 Stupňů |