Digitální dílenská posuvná měřítka S hroty, jemným nastavením a horním zajišťovacím šroubem
Digitální posuvné měřítko, dílenské
DIGITÁLNÍ POSUV.MĚŘÍTKO 0-500MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Měřicí plochy jsou broušené a lapované
Funkce:
- Přepínání mm/palce
- On/Off, nula, podržení, ABS, SET
Odečítání: 0,01 mm/0,0005"
Datové listy(X)
Max. rozsah měření | 500 mm |
Délka měřících čelistí | 150 mm |
Délka měřicího hrotu | 59 mm |