Digitális mágneses vízmérték
Digitális mágneses vízmérték
Cikksz. 0714644360
EAN 4050642402744
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság (L) | 61 cm |
Szélesség (B) | 60 mm |
Magasság (H) | 30 mm |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
Akkumulátor megnevezése | Mignon AA |
IP érintésvédelemi osztály | IP 65 |
Mért érték kijelzése | 0,1 mm |
Mérési pontosság (hosszúságegységre vetítve) | 0,5 mm/m |
Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél (hosszúságegységre vetítve) | 0,5 mm/m |
Mérési pontosság fokban | 0,029 fok |
Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél | 0,029 fok |